アサヒペン
PCスタンダードハケ ニス用
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
毛丈(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721175
CEN-70
1本(70mm)
40
35
70×250×10
70
¥
880
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00721184
CEN-50
1本(50mm)
30
35
50×220×10
50
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00721193
CEN-30
1本(30mm)
20
30
30×210×10
30
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください