アサヒペン
PCスタンダードハケ 工作用白毛
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)
6
全長(mm)
190
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721236
CKW-15
15
21
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
00721227
CKW-22
22
21
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
00721218
CKW-30
30
25
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
00721202
CKW-45
45
25
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください