アサヒペン
PCスタンダードハケ 水性用
(1件のレビュー)
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
毛丈(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721245
CEW-70
1本(70mm)
40
45
70×250×10
70
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
00721254
CEW-50
1本(50mm)
30
40
50×220×10
50
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
00721263
CEW-30
1本(30mm)
20
35
30×210×10
30
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください