PCスタンダードハケ 油性用

PCスタンダードハケ 油性用 - アサヒペンPCスタンダードハケ 油性用 - アサヒペンPCスタンダードハケ 油性用 - アサヒペン
(2件のレビュー)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします

用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00721297CEP-3035
540
529
582(税込)
当日出荷
00721288CEP-5040
700
699
769(税込)
当日出荷
00721272CEP-7045
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00721272
2019-09-12
用途: テント塗に使用
大和ホーム

塗るたび、毛がよく抜けます。テントの生地に付きますと取るのも、面倒です、

1が参考にしています
対象商品 : 00721297
2018-04-09
用途: 細かいところの塗装

使いやすかった。次回も購入予定と考えている。次回はもう少し幅広い物が良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする