PCポリベラボンド用

PCポリベラボンド用 - アサヒペン
(4件のレビュー)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。

用途接着剤の塗布に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00721893BH-75
310
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00721893
2024-07-17
用途: ボンド塗布

ボンドを広い面に均一に塗布するには、大変便利な品です。

対象商品 : 00721893
2020-07-26
用途: 購入しました。

まだ使っていません
画像よりもななり大きめでした。
もう少し小さい方が良かったように思えます。

対象商品 : 00721893
2020-01-07
用途: パーキングブロックの固定用
製造業

コーキングを均すときに使用。ちょっと相手側のコンクリートが凸凹すぎてこのギザではうまく使えませんでした。
相手方の表面を考えて買いましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 00721893
2018-08-15
用途: 浴室の剥がれたタイル貼り付け補修
ファーム イイオカ農・林・水産業

浴槽のタイル補修で使用。10cm角タイル約30枚貼り付けに使用。樹脂なので溝の摩耗が早いが補修で使用なら十分。
改善する点を上げるなら。先端のギザギザ加工部分が 樹脂、鉄、ステンレスなどに交換出来ると汎用性が有り良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする