アサヒペン
PC上級ニス・ステイン用刷毛
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途
ニス・ステイン用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
毛丈(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00722155
CYN-70
1本(70mm)
35
35
80×230×20
70
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
00722164
CYN-50
1本(50mm)
30
35
80×230×20
50
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00722173
CYN-30
1本(30mm)
20
30
40×210×20
30
¥
930
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
00722182
CYN-15
1本(15mm)
12
30
20×210×20
15
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください