PC上級ハケ万能用

PC上級ハケ万能用 - アサヒペンPC上級ハケ万能用 - アサヒペンPC上級ハケ万能用 - アサヒペンPC上級ハケ万能用 - アサヒペン
(2件のレビュー)

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。

用途万能用形状筋違材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛毛色白色種類刷毛主な用途油性用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722304CYO-1515301020×210×20
750
479
527(税込)
3日以内出荷
00722295CYO-3030351340×210×20
1,010
619
681(税込)
3日以内出荷
00722286CYO-505045-50×210×20
1,290
819
901(税込)
翌々日出荷
00722277CYO-707050-80×230×20
1,650
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722295
2021-12-15
用途: 数回使うと良さがわかる
その他業種

使い捨て・・・と考えると微妙な価格帯ですが、使用後洗浄し日時を変えて数回使えれば良いかな?と思いました。使いやすいです。

対象商品 : 00722304
2016-07-09
用途: 塗装
個人のお客様

高い物は毛が柔らかくて塗りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする