アサヒペン
お徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット)
塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。
水生・油性塗料 兼用
形状
筋違
セット内容
30mm、50mm、70mm各1本
質量(g)
105
種類
刷毛
毛丈(mm)
35、45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×80
材質(毛)
化学繊維
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30、50、70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00722803
OTJ-3P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください