お徳用 多用途用ハケ(3本セット)

お徳用 多用途用ハケ(3本セット) - アサヒペン
(3件のレビュー)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。
水生・油性塗料 兼用

形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722846OT-3P
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722846
2020-07-06
用途: 塗装作業
上野電機サービスサービス業

今まで100円ショップで購入していましたが、抜け毛がひどかった。気まぐれで購入しましたが、びっくり!毛が抜けません!!今度は10本セット購入します。

対象商品 : 00722846
2020-07-06
用途: 塗装
製造業

塗ったときに刷毛の先が広がってしまい
一本の毛から短い毛が出てくるところもあるので
思っていたより広い幅で塗れてしまったり、
きれいに塗れずにまだらになったりして
非常に使いにくくて使いにくかったです。

対象商品 : 00722846
2018-07-24
用途: 玄関の屋根とガレージシャッターの塗装
その他業種

水性塗料のため、洗って再利用でき、経済的で、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする