アサヒペン
お得用目地用刷毛10本パック
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00722916
M15-10P
1セット(15mm)
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
00722907
M25-10P
1セット(25mm)
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
00722898
M30-10P
1セット(30mm)
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください