アサヒペン
特上 水性瓦・トタン用ハケ
毛丈(mm)
65
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
水性用、トタン・瓦用
毛色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723187
WP-85
16
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723196
WP-100
17
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください