アサヒペン
ポリ軟膏NK型容器
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリプリロピレン
耐熱温度(℃)
0~70
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723318
1069-07
1個(500mL)
500
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723327
1069-06
1個(300mL)
300
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723336
1069-08
1個(1000mL)
1000
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください