アサヒペン
広口丸型容器
(1件のレビュー)
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)
高密度ポリエチレン
タイプ
広口
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
材質(中栓)
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723528
1028-27
500
0.5
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
00723537
1028-09
2000
2
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00723546
1028-05
250
0.25
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
00723555
1028-28
1000
1
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
00723564
1028-04
100
0.1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください