曜日別特売

水性用角缶

水性用角缶 - アサヒペン水性用角缶 - アサヒペン水性用角缶 - アサヒペン
(1件のレビュー)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。

材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性塗料・ラッカー系塗料・シンナーには適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723616KKW-71缶(7L)7
2,710
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00723625KKW-41缶(4L)4
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
00723634KKW-11缶(1L)1
1,050
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723625
2017-12-29
用途: 水性塗料の保管用

残った水系塗料の小分け、保管用に購入しました。
水性用の缶ということで安心して使用できます。
今後の保存状態については、まだわかりませんが
品物はしっかりしたものでしたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする