アサヒペン
多用途ハケ(化繊タイプ)
水性・油性塗料 兼用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化学繊維
主な用途
油性用、水性用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
毛丈(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723668
KT-70
1本(70mm)
42
70×250×40
70
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
00723677
KT-50
1本(50mm)
42
50×220×25
50
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
00723686
KT-30
1本(30mm)
35
30×220×20
30
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください