特上 油性トタン・瓦用ハケ

特上 油性トタン・瓦用ハケ - アサヒペン特上 油性トタン・瓦用ハケ - アサヒペン
(2件のレビュー)
毛丈(mm)65形状種類刷毛材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00723738OP-8516
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00723747OP-10017
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723747
2024-01-02
用途: 屋根の塗り替え
サービス業

使い勝手は良いいのだが、とじ糸が切れて壊れてしまった。

対象商品 : 00723738
2016-04-04
用途: トタン雨戸の塗り替え用

全然使えなかった。この手の刷毛は下に置いた物に塗料をたらすような塗り方用なのでしょうか。
立てかけての塗装ではのびない、たれる量が多い等で、すぐ刷毛を交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする