平角容器

平角容器 - アサヒペン平角容器 - アサヒペン平角容器 - アサヒペン平角容器 - アサヒペン
(3件のレビュー)

用途・保存内容に応じて使い分けができます。

材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007237921042-031個(500mL)500-
オープン
319
351(税込)
当日出荷
007238081041-031個(4L)-4
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
007238171041-011個(2L)-2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
007238261042-041個(1L)-1
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723826
2020-12-18
用途: ラッカーの一時保管
電気・ガス・熱供給・水道業

表面にざらつきがあるので良く見ると、無数の巣穴がありました。メーカー品なのに酷い工作精度です。怖くてラッカーでは使えないので洗剤の保管容器として使います。

1が参考にしています
対象商品 : 00723792
2019-01-08
用途: 塗料の小分け
飲食業

丸型より、角型の方がスペースを取らないので保管に便利。
中栓付きなので、漏れにくいと思う。

対象商品 : 00723792
2014-07-14
用途: 液肥を小分けするために使用

品物は中ぶたもついており、思ったよりもしっかりした作りでした。
他でさがしたら200個以上の注文とかでしたので助かりました。
ただ、品名のシールがわりとべったりついているので剥がすのがちょっと面倒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする