アサヒペン
防虫・防腐塗料用ハケ
防虫・防腐塗装に最適
種類
刷毛
毛丈(mm)
52
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
毛色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00723835
B-B-75
1本(75mm)
75×235×18
75
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
00723844
B-B-60
1本(60mm)
60×225×17
60
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723853
B-B-40
1本(40mm)
40×210×17
40
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723862
B-B-100
1本(100mm)
100×250×18
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください