600Vタイプ固定電源ケーブル

600Vタイプ固定電源ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。

種類FA用ケーブル内容量1本
全73種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00712303STO(A)/TC 2×18AWG 黒21.210018
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712312STO(A)/TC 3×18AWG 黒31.210018
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712328STO(A)/TC 4×18AWG 黒41.210018
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712337STO(A)/TC 2×16AWG 黒21.510016
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712346STO(A)/TC 3×16AWG 黒31.510016
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712355STO(A)/TC 4×16AWG 黒41.510016
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712364STO(A)/TC 2×14AWG 黒21.910014
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712373STO(A)/TC 3×14AWG 黒31.910014
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712382STO(A)/TC 4×14AWG 黒41.910014
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712407STO(A)/TC 3×12AWG 黒32.410012
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712416STO(A)/TC 4×12AWG 黒42.410012
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712425STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.1510
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712434STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.11010
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712443STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.11510
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712452STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.12010
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712468STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.12510
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712477STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.13010
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712486STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.13510
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712495STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.14010
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712504STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.14510
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712513STO(A)/TC 3×10AWG 黒33.15010
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712522STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.1510
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712538STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.11010
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712547STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.11510
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712556STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.12010
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712565STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.12510
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712574STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.13010
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712583STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.13510
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712592STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.14010
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712608STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.14510
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712617STO(A)/TC 4×10AWG 黒43.15010
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712626STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.258
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712635STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2108
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712644STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2158
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712653STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2208
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712662STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2258
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712678STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2308
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712687STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2358
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712696STO(A)/TC 3×8AWG 黒34.2408
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712705STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.258
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712714STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.2108
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712723STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.2158
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712732STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.2208
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712748STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.2258
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712757STO(A)/TC 4×8AWG 黒44.2308
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712888STO(A)/TC 4×6AWG 黒45.356
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712897STO(A)/TC 4×6AWG 黒45.3106
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712906STO(A)/TC 4×6AWG 黒45.3156
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712915STO(A)/TC 4×6AWG 黒45.3206
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00712967STO(A)/TC 4×4AWG 黒46.654
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする