曜日別特売

600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)

600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。

種類FA用ケーブル全長(m)100内容量1本
全14種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00713037STO-SB(A)/TC 2×18AWG 黒21.218
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713046STO-SB(A)/TC 3×18AWG 黒31.218
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713055STO-SB(A)/TC 4×18AWG 黒41.218
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713064STO-SB(A)/TC 2×16AWG 黒21.516
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713073STO-SB(A)/TC 3×16AWG 黒31.516
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713082STO-SB(A)/TC 4×16AWG 黒41.516
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713107STO-SB(A)/TC 3×14AWG 黒31.914
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713134STO-SB(A)/TC 4×12AWG 黒42.412
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713152STO-SB(A)/TC 3×10AWG 黒33.110
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713168STO-SB(A)/TC 4×10AWG 黒43.110
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
00713098STO-SB(A)/TC 2×14AWG 黒21.914
オープン
取扱い終了
返品不可
00713116STO-SB(A)/TC 4×14AWG 黒41.914
オープン
取扱い終了
返品不可
00713125STO-SB(A)/TC 3×12AWG 黒32.412
オープン
取扱い終了
返品不可
00713143STO-SB(A)/TC 2×10AWG 黒23.110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする