ブイジーグリース VG

ブイジーグリース VG - WAKO'S(ワコーズ)
(6件のレビュー)

特殊リチウム系グリーススプレー
特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性、極圧性、耐摩耗性、耐塩水性に非常に優れます。
特殊な製造方法により、スプレー後速やかにグリース化する為、スプレー箇所にしっかり付着します。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆・潤滑に優れています。
更に水置換性能を有し、水に濡れた状態でも効果を発揮します。

容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433985A160
オープン
2,280
2,508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433985
2024-08-18
用途: レーシングカートのリアシャフトベアリングに
株式会社川田商会 協栄自工

普通のスプレーグリスよりも良いと思い、カートのリアシャフトに
15年くらい使っていますが、ずっとこれなので良さも悪さも感じません。
きっと安物よりは良いはず。
ただ、グリスなのでサーっと軽く回る感じではないです。
なのでレーシングカートに適しているのかは分かりません。
難点は高い事とギヤオイル臭い事。
はみ出したのを拭く時、いくら気を付けていても絶対手に付きますが、
手洗いブラシでゴシゴシ洗おうが3日は臭いです。
恐らく残り香はデフオイルよりもしつこく消えません。
という事は、相当なことが無い限り油膜切れしないという事だと思います。
水にも相当強いんだと思います。
風呂に浸かっても、洗っても洗ってもなかなか消えませんから。
臭くないのをを取るか、膜切れを起こさない方を取るか。
個人的には臭くない方が好きです。
次は他メーカーの有機モリブデングリスと有機モリブデンオイルを試してみます。

対象商品 : 01433985
2023-10-06
用途: 動力用テェーンの潤滑
製造業

3種類ほど試してみたっ結果、この製品が一番使い易く、より良い
潤滑効果があり、今後はこれを使うつもりです。

対象商品 : 01433985
2016-11-04
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

品質もよく、ベアリング箇所に浸透して気に入っています。
これしか使っておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 01433985
2015-11-05
用途: レーシングカートのベアリング

スプレー時は、隙間に入っていくが、ベアリングの中でグリースになるので使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 01433985
2015-02-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

雨に強い商品なので、スライドドアのレールに使用しています。
少々高い商品ですが、メンテナンスの回数が以前使用していた物より
少なくて済むのが助かります。

対象商品 : 01433985
2015-10-27
用途: トラックのアコーディオン滑り剤

大変満足しております。今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする