曜日別特売

メタルコンパウンド MTC

メタルコンパウンド MTC - WAKO'S(ワコーズ)
(69件のレビュー)

万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。

形状ねり状容量(g)120危険物の類別非危険物内容量1本(120g)
注意
※新品の金属面や鏡面仕上げ表面・塗装面には使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434825V300
オープン
2,040
2,244(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: ステンレス・チタンの焼き色落とし

ワンオフで製作したステンレス製のバイクのマフラーと、同じくワンオフで製作したチタン製のマフラーの焼き色を落とすのに使いました。 ウエスよりラップの方が落ちは良いです! ちょっとコンパウンドが荒いので最終仕上げはピカールでテカテカ仕上がりです!

2025-07-03
用途: 保守に使用

想像以上に綺麗に磨きができビックリ。最こうです。また必要な時はリピートします。

対象商品 : 01434825
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

クラッチカバーやフロントフォークやエキパイなど、未塗装の金属部分を磨きまくってます。鏡面の二~三歩手間程度にはなりますよ。

2025-02-14
用途: 自動車の整備
建設業・工事業

バイクの整備で使ってますが、部品を磨くに簡単にきれいになるので手放せません。

1が参考にしています
対象商品 : 01434825
2024-04-27
用途: オートバイパーツ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

特にアルミを磨いて光らせたいときにピッタリなコンパウンドです。鋳物のアルミでも、ペーパーなどで下地をきちんと作ってやってから、これを使うと、きれいに光らせることができます。他のコンパウンド類もいっぱい試しましたが、これは他のコンパウンドではほぼ見ないレベルのお話だと思います。これでもう少し安ければ言うことなしですが、まあ、いいものは高いということで納得できます。因みにですが、相手のアルミの材質によっては、一般的なバフを使わずに、ウエスでこのコンパウンドを使った方がきれいに光ることが多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01434825
2023-08-15
用途: 工具箱の磨きに試しました
サービス業

アルミ以外ならこれ一択かも
アルミの白シミは磨いた直後は
綺麗に仕上がるものの
しばらく時間が経過すると
錆が沸いてくるみたいですね。
無垢の金属やメッキ部分なら
磨きをかけた直後から光沢が戻ってくるので
もう手放せなくなります。
しつこい錆びも綺麗に落とせてとにかく感動しました。
但し、深い溝や傷に沸いた錆びは
意識しながら気合で磨かないと綺麗に仕上がりません
ブラシなどを併用するのが手っ取り早いのかもしれませんが
うちでは液状に近いピカールを流し込み
適度に錆びを落としてからメタコンで決め打ちしています。

1が参考にしています
対象商品 : 01434825
2022-02-28
用途: バイクメンテナンス
サービス業

バイクメンテナンスに使用。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 01434825
2021-12-23
用途: 金属メッキ表面の研磨
運輸・通信業

メッキの表面に錆が出ている個所がありましたが、あまり力を入れなくてもきれいに研磨することが出来ました。噂通りの満足できる商品だと感じました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする