曜日別特売

シャシブラック 水性 CB-W

シャシブラック 水性 CB-W - WAKO'S(ワコーズ)

水溶性シャシーブラック・クリア
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
徳用タイプの480mLで非常に経済的です。

容量(mL)480乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状水溶性内容量1本(480mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434852A241
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする