曜日別特売

ALL PRO

ALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワALL PRO - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)

サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。

形状種類刷毛材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725332125154013
オープン
259
285(税込)
当日出荷
00725348125164613
オープン
379
417(税込)
当日出荷
00725357125175013
オープン
629
692(税込)
当日出荷
00725366125185015
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00725375125195515
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725366
2020-02-07
用途: 水性防腐防蟻剤塗布

ホームセンターにあるものより幅が広く、柱への塗布も1発で決まります。
刷毛もコシがあり、含みもよく今まで使用した刷毛の中で一番使いやすい刷毛です。
以前は近所のホームセンターに取り扱いがあったのですが、終売となり探していたところ、モノタロウさんにあったので助かっています。

対象商品 : 00725357
2017-10-19
用途: 壁の色付け時(セメント系)
建設業・工事業

昔はホームセンターにも売っていたのですが今はありません。
色の持ちが良く、刷毛の腰があり、色が荒くならない、洗うのが楽なので
最高の一品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする