曜日別特売

J-GRIP eco油性用

J-GRIP eco油性用 - インダストリーコーワJ-GRIP eco油性用 - インダストリーコーワJ-GRIP eco油性用 - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。

形状筋違仕様-種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET、山羊毛主な用途油性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072554212121806-595930
オープン
349
384(税込)
当日出荷
0072555812122806-596050
オープン
469
516(税込)
当日出荷
0072556712123806-596170
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725542
2022-01-19
用途: あらゆる掃除刷毛として使用
井口建築建設業・工事業

本体3個と30mm交換用毛先3個を購入しましたが、交換用毛先が合いにくく少し手を加えないと
キッチリはまりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする