インダストリーコーワ
NSニス用刷毛
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725612
10836
38
30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00725628
10837
38
50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00725637
10838
46
70
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください