曜日別特売

NS水性用(平)

NS水性用(平) - インダストリーコーワNS水性用(平) - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)
形状種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725682109014550
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
00725698109025175
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
00725673109004130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725682
2020-11-21
用途: 塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

刷毛の厚みも有り建物の塗装に向いている。 塗料の洗い落ちもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする