曜日別特売

NS油性用刷毛

NS油性用刷毛 - インダストリーコーワNS油性用刷毛 - インダストリーコーワNS油性用刷毛 - インダストリーコーワNS油性用刷毛 - インダストリーコーワNS油性用刷毛 - インダストリーコーワ
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛、化繊主な用途油性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725707108334230
オープン
359
395(税込)
当日出荷
00725716108344250
オープン
499
549(税込)
当日出荷
00725725108355070
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする