インダストリーコーワ
NS油性用(平)
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725743
10904
45
50
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00725734
10903
41
30
オープン
取扱い終了
返品不可
00725752
10905
51
75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください