曜日別特売

SP水性用刷毛

SP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワSP水性用刷毛 - インダストリーコーワ
形状筋違玉厚(mm)16種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007259871971243806-620830
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
007259961971346806-620950
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
007260051971446806-621070
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする