インダストリーコーワ
うるしカシューハケ
用途
うるしカシュー用
サイズ(号)
10
トラスコ品番
806-6112
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
その他特殊用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726102
19251
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください