インダストリーコーワ
コールタール用ハケ
(1件のレビュー)
用途
コールタール用
トラスコ品番
806-5788
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、山羊毛、植物繊維
主な用途
その他特殊用途
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726206
11268
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください