インダストリーコーワ
さび止め用ハケ
用途
サビ止め用塗料の拾い塗りに最適。
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
主な用途
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726267
11265
806-5786
油性用
30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00726285
11274
806-6306
さび止め用
70
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
00726276
11266
806-5787
油性用
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください