曜日別特売

ステイン用コテバケスペア

ステイン用コテバケスペア - インダストリーコーワステイン用コテバケスペア - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)

木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。

適合本体11341材質化繊タイプスペア種類刷毛用部品適合塗料木部保護塗料主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072637311351
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00726373
2019-03-27
用途: 床のWAXがけに

先端が窄まっているので、隅や狭い所もWAXが塗り易いです。また、本体は柄が付いているので手が汚れ難く使いやすいです。

対象商品 : 00726373
2019-05-27
用途: ウッドデッキへの防腐剤塗布

刷毛と比べ労力が圧倒的に少なくとても楽です。表面が滑らかでは無い場合、繊維が出てくるのでスペアが必要です、タンポの様にポンポン叩くと繊維は出にくいですが、省力化とは二律背反ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする