曜日別特売

スモールローラースペア外壁ブロック

スモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック - インダストリーコーワ

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。

適合粗面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)高発泡ウレタン適合塗料弾性塗料主な用途外壁ブロック用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応特性外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072644312481100
898
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
0072645212482150
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする