インダストリーコーワ
ベンダー20mm巾
広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
用途
隙間や格子の塗装に。
主な用途
塗装用
材質(毛)
ポリエステル
毛色
黄色
種類
刷毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726967
11343
片面中毛
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
00726976
11345
両面中毛
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください