インダストリーコーワ
金ヘラ
(1件のレビュー)
用途
サビ汚れ落としやコーキング材等の塗り込みに。
全長(mm)
235
刃長(mm)
122
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
刃先厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727335
11524
806-5820
50
50
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
00727344
11525
806-5821
100
100
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください