竹ばけ(黒毛)

竹ばけ(黒毛) - インダストリーコーワ

竹割板本トジ仕様

種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072772811194-220301015
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
007277121119392203079
オープン
取扱い終了
0072773711195----24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0072771211193734973751119311193 KOWA 竹バケ 黒毛 インダストリーコーワ 73497375KOWA 竹バケ 黒毛インダストリーコーワ1本
199
税込219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする