インダストリーコーワ
塗錦
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
特殊ウェーブ繊維
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727782
11013
806-6391
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727798
11014
806-6392
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727807
11015
806-6393
70
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください