曜日別特売

筆ばけ

筆ばけ - インダストリーコーワ

薬品先付化繊(PBT)を使用。毛先がソフトで仕上がり作業性はもちろん、特殊毛根部溶着加工によりどんな溶剤に使用しても抜け毛無用。

種類刷毛材質(柄部)材質(毛)PBT適合塗料水性◎油性△ニス△薬品〇主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00727904112432102615
538
349
384(税込)
当日出荷
00727913112442303030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする