曜日別特売

万能屋根かわら用刷毛

万能屋根かわら用刷毛 - インダストリーコーワ
用途カワラ用塗料に最適。種類刷毛材質(毛)馬毛、豚毛、PP主な用途水性用毛色白色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007280961959385
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
007280871959270
オープン
取扱い終了
代替品有
0072810519594100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0072808719592734980751959219592 KOWA 万能屋根カワラ用ハケ インダストリーコーワ 73498075KOWA 万能屋根カワラ用ハケインダストリーコーワ1本
539
税込593
注文コードが変更になりました
0072810519594734980841959419594 KOWA 万能屋根カワラ用ハケ インダストリーコーワ 73498084KOWA 万能屋根カワラ用ハケインダストリーコーワ1本
879
税込967
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする