インダストリーコーワ
目地刷毛 10本組
(1件のレビュー)
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、目地用
毛色
ハダ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00728245
17560
5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
00728254
17561
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
00728263
17562
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください