インダストリーコーワ
目地刷毛筋違
(1件のレビュー)
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状
筋違
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、目地用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00728342
17517
8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
00728358
17518
10
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください