オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) - タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) - タカノ

簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
全60種類を絞り込む
寸法T(mm)
軸径D(Φmm)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法T(mm)
軸径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00729688T-OIL-M-3-T41セット(50個)43
9,050
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729697T-OIL-L-3-T41セット(100個)43
17,190
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729706T-OIL-SS-3-T51セット(12個)53
2,710
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729715T-OIL-S-3-T51セット(25個)53
5,650
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729724T-OIL-M-3-T51セット(50個)53
11,300
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729733T-OIL-L-3-T51セット(100個)53
21,470
20,900
22,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729742T-OIL-SS-3-T61セット(12個)63
3,330
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729758T-OIL-S-3-T61セット(25個)63
6,950
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729767T-OIL-M-3-T61セット(50個)63
13,900
13,800
15,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729776T-OIL-L-3-T61セット(100個)63
26,410
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729785T-OIL-SS-4-T41セット(12個)44
1,990
1,980
2,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00729794T-OIL-S-4-T41セット(25個)44
4,150
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729803T-OIL-M-4-T41セット(50個)44
8,300
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729812T-OIL-L-4-T41セット(100個)44
16,600
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729828T-OIL-SS-4-T51セット(12個)54
2,480
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729837T-OIL-S-4-T51セット(25個)54
5,170
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729846T-OIL-M-4-T51セット(50個)54
10,350
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729855T-OIL-L-4-T51セット(100個)54
19,660
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729864T-OIL-SS-4-T61セット(12個)64
3,100
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729873T-OIL-S-4-T61セット(25個)64
6,470
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729882T-OIL-M-4-T61セット(50個)64
12,950
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729898T-OIL-L-4-T61セット(100個)64
24,600
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729916T-OIL-M-6-T41セット(50個)46
5,000
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729925T-OIL-L-6-T41セット(100個)46
10,000
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729934T-OIL-S-6-T51セット(25個)56
3,150
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729943T-OIL-M-6-T51セット(50個)56
6,300
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
00729952T-OIL-L-6-T51セット(100個)56
12,600
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729968T-OIL-S-6-T61セット(25個)66
3,800
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729977T-OIL-M-6-T61セット(50個)66
7,600
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729986T-OIL-L-6-T61セット(100個)66
15,200
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
00729995T-OIL-S-8-T41セット(25個)48
2,850
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730004T-OIL-M-8-T41セット(50個)48
5,700
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730013T-OIL-L-8-T41セット(100個)48
11,400
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730022T-OIL-S-8-T51セット(25個)58
3,570
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730038T-OIL-M-8-T51セット(50個)58
7,150
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730047T-OIL-L-8-T51セット(100個)58
14,300
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
00730056T-OIL-S-8-T61セット(25個)68
4,320
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730065T-OIL-M-8-T61セット(50個)68
8,650
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730074T-OIL-L-8-T61セット(100個)68
17,300
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
00730092T-OIL-M-10-T41セット(50個)410
6,700
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730108T-OIL-L-10-T41セット(100個)410
13,400
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730117T-OIL-S-10-T51セット(25個)510
4,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
00730126T-OIL-M-10-T51セット(50個)510
8,400
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730135T-OIL-L-10-T51セット(100個)510
16,800
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730144T-OIL-S-10-T61セット(25個)610
5,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730153T-OIL-M-10-T61セット(50個)610
10,200
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730162T-OIL-L-10-T61セット(100個)610
20,400
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730178T-OIL-S-12-T41セット(25個)412
3,850
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
00730187T-OIL-M-12-T41セット(50個)412
7,700
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
00730196T-OIL-L-12-T41セット(100個)412
15,400
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする