三陽金属(ERBA)
S-1
荒地に強いロングセラー商品。
チップが欠けにくく長時間使える。
用途
草刈り、下刈りに。
刃形
両側刃
表面処理
無電解ニッケルメッキ
仕様
コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735008
230×36
36
230
25.4
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735017
255×40
40
255
25.4
¥
5,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735026
305×48
48
305
25.4
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください