曜日別特売

ザッカル荒地刈

ザッカル荒地刈 - 三陽金属(ERBA)
(1件のレビュー)

石の多い荒地でもきれいに接地刈り。
チップが欠けにくく長時間使える。
簡単に短く接地刈り。

用途草刈り、下刈りに。刃形両側刃表面処理ゴールドメタリック塗装仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735148230×363623025.4
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735157255×404025525.4
4,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-06-23
用途: 柑橘畑の草刈り
農・林・水産業

今まで購入した草刈刃で長持ちした刃は無い、猪が掘り起こした畑は足が多いがチップは一個も欠けていない、三回程荒された畑を刈り取ったが全く問題が無い。有難い刃です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする