曜日別特売

早刈一番

早刈一番 - 三陽金属(ERBA)早刈一番 - 三陽金属(ERBA)

衝撃に強い斜め埋込みタイプ。
安心して使える軽量メッシュ。

用途草刈り、下刈りに。刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735184230×363623025.4
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00735193255×404025525.4
4,350
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする