曜日別特売

切技一番

切技一番 - 三陽金属(ERBA)

竹や硬い草木も切れる。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。

用途山林草刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735202230×5454
6,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
00735218255×6060
6,600
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする