ブラックシャーク

ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)ブラックシャーク - 三陽金属(ERBA)
(35件のレビュー)

薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。

用途雑草、畦草刈りに。刃厚(mm)1.6仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735254230×3623036
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
00735263255×4025540
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】畦草刈にブラックシャーク
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 切れ味は最高です
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用したチップソーの中で切れ味はとにかくすごい。草に触れただけでスパスパ切れる。後はチップの耐久性がどのくらいあるかですね。長持ちをきたいします。

対象商品 : 00735254
2024-07-11
用途: 田畑草刈り時
運輸・通信業

田の草刈りを頼まれ現地を見ると起伏に富んでいてしかも動物除けフェンスも有りの広い田でした
水路側の草を違うメーカーの耐久がありますよとのチップソーを使いましたが直ぐにへたりました。
刃をこれに変えて刈りだすとサクサクと作業ができました
しかもチップの耐久も抜群で燃費?良かったです
何故もっと早く使わなかったかと後悔です

対象商品 : 00735254
2024-07-10
用途: 田畑草刈り時
運輸・通信業

地区の人に田畑の草刈りを頼まれ今まで使っていたチップソーではすぐにへたれてきましたが折角購入したので使ってみました。軽く刈っていけるのにはびっくりでした
動物除けフェンスに当ててしまいチップが1つ飛びましたがこれは自分のミスで中々のタフで切れ味も上級ランクでした。

対象商品 : 00735263
2023-12-11
用途: 草刈
農・林・水産業

切れ味もよく、少々荒く使ってもチップの飛びもなく、満足している。

対象商品 : 00735263
2023-07-11
用途: 田んぼの草刈り
農・林・水産業

いつまでも刃が鋭くてよく刈れて非常に楽で便利です。擁壁に少々ぶつけても大丈夫。

対象商品 : 00735263
2022-09-02
用途: おもに、水田周りの、草刈り。
有限会社 三雄工務店建設業・工事業

チップの、破損も無く、たいへん、良く切れると、思います。
太くなってしまった、草は、苦手のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735263
2021-10-05
用途: 農作業の草刈り
農・林・水産業

非常に軽量で切れ味が良い。また色が黒のため見やすく作業性が良いと思う。
チップも取れにくく長く使用できそうである。
改善点を言うなれば研磨作業がちょっと難しい。
全体的には非常に良いものと思う。

2022-08-23
用途: 草刈り機
峯村その他業種

ブラックジャックを使うようになってから切れるようになりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする