曜日別特売
(22件のレビュー)

竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。

用途山林、竹、笹に。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735272230×3636
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00735288255×4040
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】山林、下刈りにホワイトシャーク
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735288
2024-06-14
用途: 耕作放棄地の刈払い作業

竹藪に隣接した耕作放棄地の刈払いに使用。細い竹やススキが生い茂った土地の刈払いにうってつけの力強い味方でした。スパッと切れるのは快感のようです。

対象商品 : 00735272
2024-01-23
用途: セイタカアワダチソウ、葛の蔓草の伐採
三和機器製作所

普段の草刈りではブルーシャークのような平刃を使っていましたが、茎の太いセイタカアワダチソウなどに苦労していました。試しにホワイトシャークを使ってみたところ、ザクザクと気持ち良く伐採できました。千鳥歯が効いたのか、伐採に余分な力を使わずに刈り取れたので今後も使っていきたいと思えました。

対象商品 : 00735288
2023-09-29
用途: 草刈り
農・林・水産業

めっちゃ切れるのに丈夫です。シャーク・シリーズは他も試しましたが、やはりめっちゃ切れるのに丈夫です。石などによる衝撃吸収の切り込みもあって、良い仕事をしております。

対象商品 : 00735288
2023-02-28
用途: 山林、里山などの草刈り等
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使った刃の中で、上位に位置することは間違いない製品です。草から篠竹まで良く刈れます。刃こぼれに関しても少なく、刃の機能が持続するので、コスパも良くて気に入ってます。また購入したいと思ってます。

対象商品 : 00735288
2023-04-02
用途: 笹など硬い草木の草刈り用
その他業種

山林用で笹やメダケを刈るのに使用しています。
チップがしっかりしているので、何度も研いで使用しています。

対象商品 : 00735272
2022-10-07
用途: 山の下草刈り
建設業・工事業

切れ味、耐久性ともに満足出来るレベルです。次回もまた注文したい。

1が参考にしています
対象商品 : 00735272
2022-10-27
用途: 草刈り
株式会社十八屋サービス業

今までつかっていたものと比べると、軽くて切れ味が良く感じます。
また使つてみたいと思います。

対象商品 : 00735288
2022-07-07
用途: 山林伐採作業
有限会社リニアパーツ卸売・小売業

山林伐採作業での 20㎝ クラスの 木も切れて 作業がはかどりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする